
21.00 CHF/ Unitéhors TVA
22.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21.00 CHF | - |
5+ | 18.25 CHF | 13.10% |
10+ | 17.30 CHF | 17.62% |
25+ | 16.50 CHF | 21.43% |
38+ | 16.20 CHF | 22.86% |
57+ | 15.90 CHF | 24.29% |
86+ | 15.60 CHF | 25.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau | Acier |
Taille de Raccord 1 | 9/16"-18 UNF (JIC) |
Taille de Raccord 2 | 9/16"-18 UNF |
H1 | 14 mm |
H2 | 19 mm |
L1 | 27 mm |
L2 | 31.5 mm |