
61.80 CHF/ Unitéhors TVA
66.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 61.80 CHF | - |
5+ | 53.80 CHF | 12.94% |
10+ | 51.15 CHF | 17.23% |
25+ | 48.60 CHF | 21.36% |
38+ | 47.60 CHF | 22.98% |
57+ | 46.70 CHF | 24.43% |
86+ | 45.80 CHF | 25.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau | Acier |
Taille de Raccord 1 | 9/16"-18 UNF (JIC) |
Taille de Raccord 2 | 3/8" NPT |
H1 | 19 mm |
L1 | 29 mm |
L2 | 31 mm |