
10.05 CHF/ Unitéhors TVA
10.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 11.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.05 CHF | - |
20+ | 8.00 CHF | 20.40% |
50+ | 7.00 CHF | 30.35% |
100+ | 6.05 CHF | 39.80% |
150+ | 5.95 CHF | 40.80% |
225+ | 5.85 CHF | 41.79% |
338+ | 5.75 CHF | 42.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | PH |
Type | PH 4-12 DKM 90 |
Forme | Ecrou tournant femelle |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Galvanisé |
Diamètre nominale | M 12x1.5 |
Raccord | Filetage intérieur (Métrique) |