
13.90 CHF/ Unitéhors TVA
15.03 CHFTVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13.90 CHF | - |
20+ | 11.20 CHF | 19.42% |
50+ | 9.60 CHF | 30.94% |
100+ | 8.40 CHF | 39.57% |
150+ | 8.25 CHF | 40.65% |
225+ | 8.10 CHF | 41.73% |
338+ | 7.95 CHF | 42.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | PH |
Type | PH 10-18 DKM 90 |
Forme | Ecrou tournant femelle |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Galvanisé |
Diamètre nominale | M 18x1.5 |
Raccord | Filetage intérieur (Métrique) |