Eriks

Coude 90° écrou tournant en pouce PH 6-04 UMB90 R 1/4"

  • ERIKS:14884155
  • Fabricant:7613288022478
Image 1
Ajouter à la liste

13.15 CHF/ Unitéhors TVA

14.22 CHFTVA incluse

44 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13.15 CHF

-

20+

10.60 CHF

19.39%

50+

9.25 CHF

29.66%

100+

7.95 CHF

39.54%

150+

7.80 CHF

40.68%

225+

7.65 CHF

41.83%

338+

7.50 CHF

42.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PH
Type
PH 6-04 UMB 90
Forme
Ecrou tournant femelle
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Galvanisé
Diamètre nominale
1/4"