
11.20 CHF/ Unitéhors TVA
12.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11.20 CHF | - |
5+ | 9.75 CHF | 12.95% |
10+ | 9.35 CHF | 16.52% |
25+ | 8.90 CHF | 20.54% |
38+ | 8.75 CHF | 21.87% |
57+ | 8.60 CHF | 23.21% |
86+ | 8.45 CHF | 24.55% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau | Acier |
Taille de Raccord 1 | 1/4" BSP con. |
Taille de Raccord 2 | 1/4" BSP con. |
H1 | 14 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 25 mm |