
40.50 CHF/ Unitéhors TVA
43.78 CHFTVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 40.50 CHF | - |
5+ | 35.30 CHF | 12.84% |
10+ | 33.45 CHF | 17.41% |
25+ | 31.80 CHF | 21.48% |
38+ | 31.20 CHF | 22.96% |
57+ | 30.60 CHF | 24.44% |
86+ | 29.95 CHF | 26.05% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau | Acier |
Taille de Raccord 1 | 1/2" BSP con. |
Taille de Raccord 2 | 1/2" BSP cyl. |
H1 | 22 mm |
H2 | 27 mm |
L1 | 37 mm |
L2 | 37 mm |