
95.55 CHF/ Unitéhors TVA
103.29 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 95.55 CHF | - |
5+ | 83.10 CHF | 13.03% |
10+ | 78.95 CHF | 17.37% |
25+ | 75.00 CHF | 21.51% |
38+ | 73.55 CHF | 23.02% |
57+ | 72.05 CHF | 24.59% |
86+ | 70.55 CHF | 26.16% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau | Acier |
Taille de Raccord 1 | 3/4" BSP cyl. |
Taille de Raccord 2 | 3/4" BSP cyl. |
H1 | 27 mm |
H2 | 32 mm |
L1 | 33 mm |
L2 | 37 mm |