30.70 CHF/ Unitéhors TVA
33.19 CHFTVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 30.70 CHF | - |
10+ | 29.10 CHF | 5.21% |
15+ | 28.55 CHF | 7.00% |
23+ | 28.00 CHF | 8.79% |
35+ | 27.45 CHF | 10.59% |
53+ | 26.85 CHF | 12.54% |
80+ | 26.35 CHF | 14.17% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | AX-80 |
Forme | Raccord femelle |
Dimension raccord filetée (pouces) | 1/4 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Taille | DN5,5 |
Avec soupape | Oui |
Diamètre | 30 mm |
Ouverture de clé | 22 mm |
Plage de température | de -40 jusqu'à 80 °C |
Capacité d'écoulement | 110 l/min |
Pression maximum de service | 10 bar |
Longueur totale | 48 mm |
Matériau du joint | NBR |