61.00 CHF/ Unitéhors TVA
65.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 61.00 CHF | - |
6+ | 54.85 CHF | 10.08% |
10+ | 52.30 CHF | 14.26% |
20+ | 49.25 CHF | 19.26% |
30+ | 48.30 CHF | 20.82% |
45+ | 47.30 CHF | 22.46% |
68+ | 46.40 CHF | 23.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | PVS |
Type | B |
Forme | Raccord femelle |
Dimension raccord filetée (pouces) | 3/8 |
Matériau | Acier galvanisé |
Taille | DN10 |
Plage de température | de -25 jusqu'à 120 °C |
Pression de service max. à 20 °C | 700 bar |
Matériau du joint | NBR |
F | G 3/8" |