45.25 CHF/ Unitéhors TVA
48.92 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 45.25 CHF | - |
6+ | 40.80 CHF | 9.83% |
10+ | 38.95 CHF | 13.92% |
20+ | 36.65 CHF | 19.01% |
30+ | 35.95 CHF | 20.55% |
45+ | 35.20 CHF | 22.21% |
68+ | 34.45 CHF | 23.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | PVS |
Type | A |
Forme | Raccord femelle |
Dimension raccord filetée (pouces) | 3/8 |
Matériau | Acier galvanisé |
Taille | DN10 |
Plage de température | de -25 jusqu'à 100 °C |
Pression de service max. à 20 °C | 700 bar |
Matériau du joint | NBR |
F | 3/8 NPT |
L2 | 62 mm |