Eriks

Corps de banjo simple type IPSO 013 R13 6-1/8"

  • ERIKS:14886054
  • Fabricant:7613288133792
Image 1
Ajouter à la liste

7.05 CHF/ Unitéhors TVA

7.62 CHFTVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.05 CHF

-

10+

5.80 CHF

17.73%

50+

5.65 CHF

19.86%

100+

4.80 CHF

31.91%

150+

4.70 CHF

33.33%

225+

4.60 CHF

34.75%

338+

4.50 CHF

36.17%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
IPSO 013
Forme
Pièce d`accouplement
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
1/8"
B
14 mm
D
6 mm
H
15 mm
L
23 mm