
26.36 CHF/ Mètrehors TVA
28.50 CHFTVA incluse
60 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 26.36 CHF | - |
10+ | 21.78 CHF | 17.37% |
25+ | 19.27 CHF | 26.90% |
50+ | 17.28 CHF | 34.45% |
100+ | 15.66 CHF | 40.59% |
150+ | 15.42 CHF | 41.50% |
175+ | 14.96 CHF | 43.25% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil rond |
Type | L 6890 |
Matériau | PUR |
Dureté | 90 Shore A |
Couleur | Vert |
Plage de température | de -20 jusqu'à 50 °C |
Longueur du rouleau | 200 m |