
22.80 CHF/ Mètrehors TVA
24.65 CHFTVA incluse
158 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 22.80 CHF | - |
10+ | 18.84 CHF | 17.37% |
25+ | 16.66 CHF | 26.93% |
50+ | 14.94 CHF | 34.47% |
100+ | 13.54 CHF | 40.61% |
150+ | 13.33 CHF | 41.54% |
175+ | 12.94 CHF | 43.25% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil rond |
Type | L 6890 |
Matériau | PUR |
Dureté | 90 Shore A |
Couleur | Vert |
Plage de température | de -20 jusqu'à 50 °C |
Longueur du rouleau | 200 m |