
18.43 CHF/ Mètrehors TVA
19.92 CHFTVA incluse
85 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.43 CHF | - |
10+ | 14.84 CHF | 19.48% |
25+ | 12.68 CHF | 31.20% |
50+ | 10.67 CHF | 42.11% |
100+ | 9.65 CHF | 47.61% |
150+ | 9.36 CHF | 49.21% |
175+ | 9.07 CHF | 50.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil rond |
Type | L 6890 |
Matériau | PUR |
Dureté | 90 Shore A |
Couleur | Vert |
Plage de température | de -20 jusqu'à 50 °C |
Longueur du rouleau | 250 m |