
13.54 CHF/ Mètrehors TVA
14.64 CHFTVA incluse
131 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13.54 CHF | - |
10+ | 10.90 CHF | 19.50% |
25+ | 9.31 CHF | 31.24% |
50+ | 7.85 CHF | 42.06% |
100+ | 7.10 CHF | 47.60% |
150+ | 6.88 CHF | 49.22% |
175+ | 6.67 CHF | 50.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil rond |
Type | L 6890 |
Matériau | PUR |
Dureté | 90 Shore A |
Couleur | Vert |
Plage de température | de -20 jusqu'à 50 °C |
Longueur du rouleau | 250 m |