
9.79 CHF/ Mètrehors TVA
10.58 CHFTVA incluse
182 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.79 CHF | - |
10+ | 7.99 CHF | 18.40% |
25+ | 6.60 CHF | 32.55% |
50+ | 5.42 CHF | 44.61% |
100+ | 4.89 CHF | 49.97% |
150+ | 4.74 CHF | 51.56% |
175+ | 4.60 CHF | 52.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil rond |
Type | L 6890 |
Matériau | PUR |
Dureté | 90 Shore A |
Couleur | Vert |
Plage de température | de -20 jusqu'à 50 °C |
Longueur du rouleau | 250 m |