
7.05 CHF/ Mètrehors TVA
7.62 CHFTVA incluse
267,75 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.05 CHF | - |
10+ | 5.68 CHF | 19.43% |
25+ | 4.64 CHF | 34.11% |
50+ | 3.79 CHF | 46.24% |
100+ | 3.41 CHF | 51.70% |
300+ | 3.30 CHF | 53.26% |
600+ | 3.15 CHF | 55.32% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil rond |
Type | L 6890 |
Matériau | PUR |
Dureté | 90 Shore A |
Couleur | Vert |
Plage de température | de -20 jusqu'à 50 °C |
Longueur du rouleau | 300 m |