
5.45 CHF/ Mètrehors TVA
5.89 CHFTVA incluse
695 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5.45 CHF | - |
10+ | 4.39 CHF | 19.38% |
25+ | 3.59 CHF | 34.07% |
50+ | 2.93 CHF | 46.19% |
100+ | 2.63 CHF | 51.70% |
300+ | 2.55 CHF | 53.17% |
600+ | 2.43 CHF | 55.37% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil rond |
Type | L 6890 |
Matériau | PUR |
Dureté | 90 Shore A |
Couleur | Vert |
Plage de température | de -20 jusqu'à 50 °C |
Longueur du rouleau | 600 m |