
68.90 CHF/ Mètrehors TVA
74.48 CHFTVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 68.90 CHF | - |
5+ | 55.35 CHF | 19.67% |
10+ | 53.60 CHF | 22.21% |
25+ | 51.95 CHF | 24.60% |
50+ | 50.40 CHF | 26.85% |
75+ | 48.20 CHF | 30.04% |
100+ | 46.86 CHF | 31.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil rond |
Type | L 6890 |
Matériau | PUR |
Dureté | 90 Shore A |
Couleur | Vert |
Plage de température | de -20 jusqu'à 50 °C |
Longueur du rouleau | 50 m |