
47.12 CHF/ Mètrehors TVA
50.94 CHFTVA incluse
327,8 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 47.12 CHF | - |
5+ | 37.53 CHF | 20.35% |
10+ | 36.31 CHF | 22.94% |
25+ | 34.60 CHF | 26.57% |
50+ | 33.56 CHF | 28.78% |
75+ | 32.10 CHF | 31.88% |
100+ | 31.19 CHF | 33.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil rond |
Type | L 6890 |
Matériau | PUR |
Dureté | 90 Shore A |
Couleur | Vert |
Plage de température | de -20 jusqu'à 50 °C |
Longueur du rouleau | 100 m |