
37.65 CHF/ Mètrehors TVA
40.70 CHFTVA incluse
98 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 37.65 CHF | - |
5+ | 30.54 CHF | 18.88% |
10+ | 27.91 CHF | 25.87% |
25+ | 26.54 CHF | 29.51% |
50+ | 24.53 CHF | 34.85% |
100+ | 23.46 CHF | 37.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil rond |
Type | L 6890 |
Matériau | PUR |
Dureté | 90 Shore A |
Couleur | Vert |
Plage de température | de -20 jusqu'à 50 °C |
Longueur du rouleau | 100 m |