Eriks

Corde ronde NBR 70 L6830 Ø10mm

  • ERIKS:14883263
Image 1
Très bonne résistance aux huiles, essence et chaleur. Ne résiste pas à l'ozone et aux intempéries.
Ajouter à la liste

6.80 CHF/ Mètrehors TVA

7.35 CHFTVA incluse

999,8 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6.80 CHF

-

4+

5.54 CHF

18.53%

10+

4.70 CHF

30.88%

20+

3.81 CHF

44.04%

40+

2.96 CHF

56.47%

60+

2.79 CHF

58.97%

120+

2.61 CHF

61.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Produit
Profil rond
Type
L6830
Matériau
NBR
Dureté
70 Shore A
Couleur
Noir
Plage de température
de -35 jusqu'à 110 °C
Longueur du rouleau
40 m