Eriks

Corde ronde NBR 50 L6821 Ø5mm

  • ERIKS:13909226
Image 1
Très bonne résistance aux huiles, essence et chaleur. Ne résiste pas à l'ozone et aux intempéries.
Ajouter à la liste

2.96 CHF/ Mètrehors TVA

3.20 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2.96 CHF

-

10+

2.46 CHF

16.75%

45+

2.11 CHF

28.60%

90+

1.72 CHF

41.79%

180+

1.35 CHF

54.48%

270+

1.25 CHF

57.70%

540+

1.17 CHF

60.41%

900+

1.13 CHF

61.93%

1800+

1.08 CHF

63.45%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Produit
Profil rond
Type
L6821
Matériau
NBR
Dureté
50 Shore A
Couleur
Noir
Plage de température
de -35 jusqu'à 110 °C
Longueur du rouleau
180 m