Eriks

Corde ronde MVQ L7355 Ø8mm

  • ERIKS:14883271
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Très bonne résistance à la chaleur, le froid, l'ozone et les intempéries
  • Une résistance relativement bonne aux produits chimiques
  • Moyenne résistance aux huiles
  • Bon capacité d'isolement électrique
Indication d'application
Dans l'eau ou la vapeur, la température maximale est à limiter à +100°C.
Ajouter à la liste

8.70 CHF/ Mètrehors TVA

9.40 CHFTVA incluse

205 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.70 CHF

-

10+

7.25 CHF

16.67%

12+

6.25 CHF

28.16%

25+

5.05 CHF

41.95%

50+

4.00 CHF

54.02%

75+

3.70 CHF

57.47%

150+

3.55 CHF

59.20%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Produit
Profil rond
Type
L 7355
Matériau
MVQ
Dureté
55 Shore A
Couleur
Transparent
Plage de température
de -60 jusqu'à 180 °C
Longueur du rouleau
50 m