Eriks

Corde ronde MVQ L7355 Ø5mm

  • ERIKS:14883268
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Très bonne résistance à la chaleur, le froid, l'ozone et les intempéries
  • Une résistance relativement bonne aux produits chimiques
  • Moyenne résistance aux huiles
  • Bon capacité d'isolement électrique
Indication d'application
Dans l'eau ou la vapeur, la température maximale est à limiter à +100°C.
Ajouter à la liste

4.05 CHF/ Mètrehors TVA

4.38 CHFTVA incluse

1465 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.05 CHF

-

10+

3.40 CHF

16.05%

13+

2.85 CHF

29.63%

25+

2.25 CHF

44.44%

50+

1.90 CHF

53.09%

75+

1.75 CHF

56.79%

150+

1.60 CHF

60.49%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Produit
Profil rond
Type
L 7355
Matériau
MVQ
Dureté
55 Shore A
Couleur
Transparent
Plage de température
de -60 jusqu'à 180 °C
Longueur du rouleau
50 m