Eriks

Corde ronde MVQ L7355 Ø3mm

  • ERIKS:14883266
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Très bonne résistance à la chaleur, le froid, l'ozone et les intempéries
  • Une résistance relativement bonne aux produits chimiques
  • Moyenne résistance aux huiles
  • Bon capacité d'isolement électrique
Indication d'application
Dans l'eau ou la vapeur, la température maximale est à limiter à +100°C.
Ajouter à la liste

3.50 CHF/ Mètrehors TVA

3.78 CHFTVA incluse

1486 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.50 CHF

-

10+

2.90 CHF

17.14%

13+

2.40 CHF

31.43%

25+

1.90 CHF

45.71%

50+

1.65 CHF

52.86%

75+

1.50 CHF

57.14%

150+

1.30 CHF

62.86%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Produit
Profil rond
Type
L 7355
Matériau
MVQ
Dureté
55 Shore A
Couleur
Transparent
Plage de température
de -60 jusqu'à 180 °C
Longueur du rouleau
50 m