Eriks

Corde ronde MVQ L7355 Ø15mm

  • ERIKS:14883273
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Très bonne résistance à la chaleur, le froid, l'ozone et les intempéries
  • Une résistance relativement bonne aux produits chimiques
  • Moyenne résistance aux huiles
  • Bon capacité d'isolement électrique
Indication d'application
Dans l'eau ou la vapeur, la température maximale est à limiter à +100°C.
Ajouter à la liste

25.50 CHF/ Mètrehors TVA

27.57 CHFTVA incluse

45 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

25.50 CHF

-

10+

21.30 CHF

16.47%

12+

18.90 CHF

25.88%

25+

17.20 CHF

32.55%

50+

14.70 CHF

42.35%

75+

13.80 CHF

45.88%

150+

13.20 CHF

48.24%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Produit
Profil rond
Type
L 7355
Matériau
MVQ
Dureté
55 Shore A
Couleur
Transparent
Plage de température
de -60 jusqu'à 180 °C
Longueur du rouleau
50 m