Eriks

Corde ronde MVQ L7355 Ø12mm

  • ERIKS:13909354
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Très bonne résistance à la chaleur, le froid, l'ozone et les intempéries
  • Une résistance relativement bonne aux produits chimiques
  • Moyenne résistance aux huiles
  • Bon capacité d'isolement électrique
Indication d'application
Dans l'eau ou la vapeur, la température maximale est à limiter à +100°C.
Ajouter à la liste

15.40 CHF/ Mètrehors TVA

16.65 CHFTVA incluse

385 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.40 CHF

-

10+

12.80 CHF

16.88%

13+

11.50 CHF

25.32%

25+

10.70 CHF

30.52%

50+

9.05 CHF

41.23%

75+

8.35 CHF

45.78%

150+

8.10 CHF

47.40%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Produit
Profil rond
Type
L 7355
Matériau
MVQ
Dureté
55 Shore A
Couleur
Transparent
Plage de température
de -60 jusqu'à 180 °C
Longueur du rouleau
50 m