
7.03 CHF/ Mètrehors TVA
7.60 CHFTVA incluse
915 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.03 CHF | - |
10+ | 5.40 CHF | 23.13% |
25+ | 4.51 CHF | 35.80% |
50+ | 3.65 CHF | 48.04% |
100+ | 2.66 CHF | 62.14% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil carré/rectangle |
Type | L 7016 |
Matériau | NR |
Dureté | 60 Shore A |
Couleur | Noir |
Hauteur | 5 mm |
Largeur | 5 mm |
Longueur du rouleau | 75 m |
B | 5 mm |
A | 5 mm |