
56.90 CHF/ Mètrehors TVA
61.51 CHFTVA incluse
35 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 56.90 CHF | - |
10+ | 39.84 CHF | 29.98% |
25+ | 28.56 CHF | 49.81% |
50+ | 25.39 CHF | 55.38% |
100+ | 15.32 CHF | 73.08% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil carré/rectangle |
Type | L 7016 |
Matériau | NR |
Dureté | 60 Shore A |
Couleur | Noir |
Hauteur | 20 mm |
Largeur | 20 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
B | 20 mm |
A | 20 mm |