
28.89 CHF/ Mètrehors TVA
31.23 CHFTVA incluse
134 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 28.89 CHF | - |
10+ | 22.31 CHF | 22.78% |
25+ | 21.03 CHF | 27.21% |
50+ | 18.72 CHF | 35.20% |
100+ | 8.03 CHF | 72.20% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil carré/rectangle |
Type | L 7016 |
Matériau | NR |
Dureté | 60 Shore A |
Couleur | Noir |
Hauteur | 15 mm |
Largeur | 15 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
B | 15 mm |
A | 15 mm |