
16.37 CHF/ Mètrehors TVA
17.70 CHFTVA incluse
105 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16.37 CHF | - |
10+ | 13.46 CHF | 17.78% |
25+ | 11.53 CHF | 29.57% |
50+ | 9.43 CHF | 42.43% |
100+ | 4.39 CHF | 73.21% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil carré/rectangle |
Type | L 7016 |
Matériau | NR |
Dureté | 60 Shore A |
Couleur | Noir |
Hauteur | 12 mm |
Largeur | 12 mm |
Longueur du rouleau | 30 m |
B | 12 mm |
A | 12 mm |