
6.46 CHF/ Mètrehors TVA
6.98 CHFTVA incluse
637 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.46 CHF | - |
10+ | 5.26 CHF | 18.65% |
25+ | 4.47 CHF | 30.88% |
50+ | 3.62 CHF | 44.04% |
100+ | 2.66 CHF | 58.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil carré/rectangle |
Type | L 8038 |
Matériau | NBR |
Dureté | 70 Shore A |
Couleur | Noir |
Hauteur | 8 mm |
Largeur | 8 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
B | 8 mm |
A | 8 mm |