
32.25 CHF/ Mètrehors TVA
34.86 CHFTVA incluse
175 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 32.25 CHF | - |
10+ | 27.28 CHF | 15.41% |
25+ | 24.44 CHF | 24.22% |
50+ | 21.74 CHF | 32.59% |
100+ | 18.28 CHF | 43.32% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil carré/rectangle |
Type | L 8038 |
Matériau | NBR |
Dureté | 70 Shore A |
Couleur | Noir |
Hauteur | 20 mm |
Largeur | 20 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
B | 20 mm |
A | 20 mm |