
30.18 CHF/ Mètrehors TVA
32.62 CHFTVA incluse
167 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 30.18 CHF | - |
10+ | 29.87 CHF | 1.03% |
25+ | 23.77 CHF | 21.24% |
50+ | 22.43 CHF | 25.68% |
100+ | 15.32 CHF | 49.24% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil carré/rectangle |
Type | L 8038 |
Matériau | NBR |
Dureté | 70 Shore A |
Couleur | Noir |
Hauteur | 15 mm |
Largeur | 15 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
B | 15 mm |
A | 15 mm |