
14.84 CHF/ Mètrehors TVA
16.04 CHFTVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14.84 CHF | - |
10+ | 12.36 CHF | 16.71% |
25+ | 11.12 CHF | 25.07% |
50+ | 10.12 CHF | 31.81% |
100+ | 8.03 CHF | 45.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil carré/rectangle |
Type | L 8038 |
Matériau | NBR |
Dureté | 70 Shore A |
Couleur | Noir |
Hauteur | 12 mm |
Largeur | 12 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
B | 12 mm |
A | 12 mm |