
10.29 CHF/ Mètrehors TVA
11.12 CHFTVA incluse
235 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.29 CHF | - |
10+ | 8.46 CHF | 17.78% |
25+ | 7.24 CHF | 29.64% |
50+ | 5.92 CHF | 42.52% |
100+ | 4.39 CHF | 57.39% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil carré/rectangle |
Type | L 8038 |
Matériau | NBR |
Dureté | 70 Shore A |
Couleur | Noir |
Hauteur | 10 mm |
Largeur | 10 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
B | 10 mm |
A | 10 mm |