Eriks

Corde Allglas GP2 60m RD 9,5

  • ERIKS:10041548
Image 1
Ajouter à la liste

484.00 CHF/ Unitéhors TVA

523.20 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

484.00 CHF

-

5+

398.00 CHF

17.77%

10+

331.50 CHF

31.51%

25+

298.50 CHF

38.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
ALLGLAS
Température max.
550 °C
Section
9.5 mm
Forme
Rond
Longueur du rouleau
60