Eriks

Corde Allglas GP2 60m RD 11

  • ERIKS:10041549
Image 1
Ajouter à la liste

575.50 CHF/ Unitéhors TVA

622.12 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 04.06.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

575.50 CHF

-

5+

477.50 CHF

17.03%

10+

401.00 CHF

30.32%

25+

368.00 CHF

36.06%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
ALLGLAS
Température max.
550 °C
Section
11 mm
Forme
Rond
Longueur du rouleau
60