Eriks

Corde Allglas GP2 30m RD 16

  • ERIKS:10041547
Image 1
Ajouter à la liste

509.50 CHF/ Unitéhors TVA

550.77 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

509.50 CHF

-

5+

423.00 CHF

16.98%

10+

355.50 CHF

30.23%

25+

326.00 CHF

36.02%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
ALLGLAS
Température max.
550 °C
Section
16 mm
Forme
Rond
Longueur du rouleau
30