Eriks

Corde Allglas GP2 30m RD 12,5

  • ERIKS:10041546
Image 1
Ajouter à la liste

342.00 CHF/ Unitéhors TVA

369.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

342.00 CHF

-

5+

278.50 CHF

18.57%

10+

230.50 CHF

32.60%

25+

203.00 CHF

40.64%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
ALLGLAS
Température max.
550 °C
Section
12.5 mm
Forme
Rond
Longueur du rouleau
30