Eriks

Corde Allglas GP2 100m RD 8

  • ERIKS:10041551
Image 1
Ajouter à la liste

499.00 CHF/ Unitéhors TVA

539.42 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

499.00 CHF

-

5+

414.50 CHF

16.93%

10+

348.00 CHF

30.26%

25+

319.50 CHF

35.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
ALLGLAS
Température max.
550 °C
Section
8 mm
Forme
Rond
Longueur du rouleau
100