Eriks

Corde Allglas GP2 100m RD 6,5

  • ERIKS:10041550
Image 1
Ajouter à la liste

503.00 CHF/ Unitéhors TVA

543.74 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

503.00 CHF

-

5+

417.50 CHF

17.00%

10+

350.50 CHF

30.32%

25+

321.50 CHF

36.08%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
ALLGLAS
Température max.
550 °C
Section
6.5 mm
Forme
Rond
Longueur du rouleau
100