Eriks

Corde Allglas GP1 15m RD 19

  • ERIKS:14903213
Image 1
Ajouter à la liste

330.50 CHF/ Unitéhors TVA

357.27 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.06.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

330.50 CHF

-

5+

269.00 CHF

18.61%

10+

222.50 CHF

32.68%

25+

196.00 CHF

40.70%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
ALLGLAS
Température max.
550 °C
Section
19 mm
Forme
Rond
Longueur du rouleau
15