41.40 CHF/ Unitéhors TVA
44.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 02.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 41.40 CHF | - |
5+ | 37.60 CHF | 9.18% |
10+ | 35.70 CHF | 13.77% |
20+ | 34.00 CHF | 17.87% |
40+ | 32.00 CHF | 22.71% |
60+ | 31.40 CHF | 24.15% |
90+ | 30.70 CHF | 25.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | GRK |
Matériau | Aluminium |
Norme | EN 14420-3 |
Zone de serrage | de 78 jusqu'à 82 mm |
ID du tuyau x épaisseur de la paroi | 65x7 |