
11.30 CHF/ Unitéhors TVA
12.22 CHFTVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11.30 CHF | - |
10+ | 10.00 CHF | 11.50% |
30+ | 9.90 CHF | 12.39% |
50+ | 9.70 CHF | 14.16% |
75+ | 9.50 CHF | 15.93% |
113+ | 9.30 CHF | 17.70% |
170+ | 9.10 CHF | 19.47% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKG |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | DKG |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN08 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -5 |
Dimension de filetage | M20x1,5 mm |
Hauteur du coude | 22 mm |
Dimension hexagone | 24 mm |
C | 4 mm |
Flexible diam. int. | 8 mm |
A | 22 mm |
H2 | 24 mm |
B | 7 mm |