
33.00 CHF/ Unitéhors TVA
35.67 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 33.00 CHF | - |
10+ | 29.65 CHF | 10.15% |
30+ | 28.90 CHF | 12.42% |
50+ | 28.35 CHF | 14.09% |
75+ | 27.80 CHF | 15.76% |
113+ | 27.25 CHF | 17.42% |
170+ | 26.65 CHF | 19.24% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKG |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | DKG |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -12 |
Dimension de filetage | M 36x1.5 mm |
Hauteur du coude | 27 mm |
Dimension hexagone | 41 mm |
C | 5 mm |
Flexible diam. int. | 20 mm |
A | 27 mm |
H2 | 41 mm |
B | 15 mm |