
14.95 CHF/ Unitéhors TVA
16.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14.95 CHF | - |
10+ | 13.40 CHF | 10.37% |
30+ | 13.25 CHF | 11.37% |
50+ | 12.75 CHF | 14.72% |
75+ | 12.50 CHF | 16.39% |
113+ | 12.25 CHF | 18.06% |
170+ | 12.00 CHF | 19.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKG |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | DKG |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -8 |
Dimension de filetage | M 24x1.5 mm |
Hauteur du coude | 27 mm |
Dimension hexagone | 30 mm |
C | 4 mm |
Flexible diam. int. | 12 mm |
A | 27 mm |
H2 | 30 mm |
B | 9 mm |