
12.65 CHF/ Unitéhors TVA
13.67 CHFTVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12.65 CHF | - |
10+ | 11.40 CHF | 9.88% |
30+ | 11.15 CHF | 11.86% |
50+ | 10.90 CHF | 13.83% |
75+ | 10.70 CHF | 15.42% |
113+ | 10.50 CHF | 17.00% |
170+ | 10.30 CHF | 18.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKG |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | DKG |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -6 |
Dimension de filetage | M20x1,5 mm |
Hauteur du coude | 23 mm |
Dimension hexagone | 24 mm |
C | 4 mm |
Flexible diam. int. | 10 mm |
A | 23 mm |
H2 | 24 mm |
B | 7 mm |